Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Saat memilih timbangan duduk, faktor utama termasuk kapasitas, material, dan jenis tampilan. Untuk penggunaan berat, pertimbangkan model seperti DITENS Bench Scale DTI-6E, yang menawarkan kapasitas 75 kg dan dilengkapi dengan pelat stainless steel untuk durabilitas. Tampilannya adalah super-bright red LED, memastikan keterbacaan bahkan dalam cahaya redup.
Agar mempermanjang umur pemakaian alat, maka perlu dilakukan kalibrasi dan pembersihan secara rutin. Selain itu, pilih timbangan dengan material tahan lama seperti stainless steel. Contohnya pada produk DORAN Shipping & Receiving Bench Scale PC40010.
Stainless steel tahan lama, tahan korosi, dan mudah dibersihkan. Ini menjadikannya ideal untuk lingkungan industri di mana alat mungkin terpapar bahan kimia keras dan penggunaan yang sering. Model seperti A D WEIGHING Shipping & Receiving Bench Scale SJ12KHS menawarkan manfaat ini, menjadikannya sesuai untuk lingkungan yang membutuhkan alat yang kokoh.
Jika timbangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, coba lakukan kalibrasi ulang. Jika masalah tetap terjadi, periksa apakah ada kerusakan pada sensor atau platform, atau hubungi teknisi untuk pengecekan lebih lanjut.
Timbangan duduk merupakan salah satu alat ukur massa dengan presisi tinggi. Timbangan ini banyak digunakan pada berbagai sektor industri seperti; manufaktur, distribusi, dan laboratorium. Dimana ketepatan pengukuran berat memegang peranan sangat penting.
Alat ini umumnya digunakan untuk menimbang paket, bahan baku, atau produk jadi, dan hadir dengan berbagai kapasitas serta fitur tambahan yang mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengukuran. Dengan timbangan duduk yang tepat, pengguna dapat mengoptimalkan proses produksi atau penjualan dengan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.
| Nama Produk | Kapasitas | Material | Display atau Dimensi |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale SSRG150 with Rail Guard 1unit | 150 Kg | Stainless Steel | LCD, Dimensi: Platter Size (cm) 45x60 |
| AND Compact Bench Scales SJ-HS Series SJ-5001HS 1unit | 5 kg | Stainless Steel | Bright LCD, Pan Size (LxW) (mm) 230x190 |
| DITENS Bench Scale DTI-6E | 75 kg | Stainless Steel Plate | Super-bright red LED, Dimensi: 400x500 mm |
| A D WEIGHING Shipping & Receiving Bench Scale SJ12KHS | 26 lb (sekitar 11.8 kg) | Stainless Steel | LCD, Dimensi: 7 1/2 inch |
| Visero Timbangan Duduk VTB-05P | 5 kg | PP Plastic | Dimensi: 12.5x12x11.6 cm |
| T-scale Bench Scale BWS with SPB | 300 kg | SST | 52mm digit LCD |
| DAIJIN Timbangan Duduk Digital DJ-612B | 150 kg | - | LED |
| DAIJIN Timbangan Duduk Digital DJ-612B 150kg 1unit | 150 kg | - | LED, Platform Size (cm) 40x50 |
| Excellent Scale Waterproof Bench Scale Stainless Steel BS-SS-GW-300x400 | 60 kg | - | LCD, Pan Size: 300x400 mm |
| OHAUS Shipping & Receiving Bench Scale 30456414 | 3 lb (sekitar 1.4 kg) | ABS | LCD, Dimensi: 5 3/4 inch |
1. Timbangan Duduk Digital:
Timbangan duduk digital dilengkapi dengan layar LCD yang menampilkan hasil penimbangan secara cepat dan akurat. Biasanya memiliki fitur-fitur tambahan seperti fungsi tare, penghitungan berat total, dan koneksi ke komputer untuk analisis data lebih lanjut.
Timbangan ini sering digunakan di industri yang memerlukan proses penimbangan suatu benda atau barang dengan cepat dan akurat seperti pada industri makanan dan minuman.
2. Timbangan Duduk Mekanik:
Timbangan ini menggunakan prinsip kerja mekanis dengan komponen beroda gigi dan jarum penunjuk. Meskipun kurang presisi dibandingkan dengan timbangan digital, timbangan duduk mekanik tidak memerlukan sumber daya listrik sehingga lebih praktis digunakan dimanapun. Timbangan mekanik ini biasanya lebih tahan lama dan tidak rentan terhadap kerusakan elektronis.
3. Timbangan Duduk Industri:
Timbangan ini dibuat dengan material yang lebih tangguh seperti baja tahan karat dan dirancang untuk menimbang barang-barang berat dan besar dalam lingkungan kerja keras.
Timbangan duduk industri seringkali dilengkapi dengan ukuran platform yang luas serta kapasitas beban yang tinggi hingga beberapa ton. Alat ini optimal digunakan di lingkungan manufaktur dan gudang, dimana penimbangan barang yang besar dan berat adalah kebutuhan sehari-hari.
4. Timbangan Duduk Presisi:
Timbangan duduk presisi menawarkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Alat ini banyak digunakan di laboratorium atau industri farmasi, di mana bahan-bahan yang memiliki batas toleransi rendah harus diukur dengan sangat akurat. Timbangan ini sering memiliki fitur pengaturan suhu dan kelembaban untuk memastikan keakuratan maksimum.
5. Timbangan Duduk Portabel
Ukurannya lebih kecil dan mudah dipindahkan, cocok untuk penggunaan yang memerlukan fleksibilitas dalam lokasi.
Memilih timbangan duduk yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor berikut:
1. Kapasitas Beban:
Langkah pertama adalah menentukan kapasitas maksimal yang dibutuhkan. Timbangan duduk tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa kilogram hingga beberapa ton. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan operasional dan jenis barang yang akan ditimbang. Misalnya, untuk penimbangan bahan baku di industri kimia, diperlukan timbangan dengan kapasitas besar.
2. Tingkat Akurasi:
Pertimbangkan tingkat ketelitian yang diperlukan. Kegiatan laboratorium atau farmasi sering membutuhkan timbangan duduk dengan akurasi tinggi, misalnya hingga miligram. Sementara itu, penimbangan dalam kegiatan industri bisa lebih fokus pada kapasitas beban dan durabilitas daripada akurasi dalam satuan gram.
3. Lingkungan Penggunaan:
Perhatikan kondisi lingkungan tempat timbangan akan ditempatkan. Timbangan duduk industri perlu tahan terhadap debu, air, atau bahan kimia. Misalnya, timbangan untuk lingkungan pabrik kimia harus tahan terhadap korosi dan terbuat dari bahan yang tidak bereaksi terhadap bahan kimia. Untuk lingkungan bersih seperti laboratorium, pertimbangkan timbangan dengan perlindungan antistatik dan antikontaminasi.
4. Fitur Tambahan:
Beberapa timbangan duduk dilengkapi dengan fitur tambahan seperti koneksi ke komputer, port USB, atau printer internal. Fitur ini memudahkan integrasi dengan sistem manajemen data yang ada di perusahaan. Misalnya, integrasi dengan perangkat lunak inventory management yang memudahkan penelusuran barang masuk dan keluar.
5. Kemudahan Kalibrasi:
Timbangan yang mudah dikalibrasi memastikan hasil yang konsisten dan akurat dalam jangka panjang.
1. Ketepatan Pengukuran:
Menggunakan timbangan duduk meminimalisir kesalahan manusia dalam menilai berat benda. Proses pengukuran menjadi lebih akurat dan efisien. Akurasi tinggi ini sangat penting dalam industri yang memerlukan presisi seperti farmasi dan manufaktur komponen elektronik.
2. Durabilitas:
Timbangan duduk dirancang untuk penggunaan dengan daya tahan lama dan mampu menahan beban yang berat dalam jangka waktu panjang. Bahan yang digunakan seperti baja tahan karat menambah umur pakainya. Ketahanan ini memastikan timbangan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa mengalami kerusakan signifikan.
3. Efisiensi Waktu:
Dengan fitur otomatis dan tingkat akurasi tinggi, proses penimbangan menjadi lebih cepat sehingga menghemat waktu dalam operasional sehari-hari. Efisiensi waktu ini sangat penting dalam lingkungan industri yang memiliki volume pekerjaan tinggi dan memerlukan proses yang cepat dan akurat.
4. Kemudahan Penggunaan:
Desain yang ergonomis dan intuitif membuat timbangan duduk mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Tombol kontrol yang sederhana dan tampilan digital yang jelas memudahkan operator dalam mengoperasikan timbangan tanpa perlu pelatihan khusus.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami